{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet rázů min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Otáčky, max., 1 | 2 500 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 300 Nm | |
| Počet rázů max., 1 | 3 500 min-1 | |
| Označení výrobce | IDS 18V-200 T | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Modrá; červená | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Velikost | 1/2 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 1 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | Vnější 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 11,6 m/s2 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Rozhraní | Bluetooth® | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Hmotnost celkem | 1,2 kg |
| Katalogové číslo | 074801 IDS18V200T | |
| EAN / GTIN | 4053423301106 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |