BOSCH Schlagschrauber Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 074801 IDS18V200T
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung IDS 18V-200 T
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 300 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 2.500 min-1
Schlagzahl 0 min-1 - 3.500 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht 1,2 kg
maximale Vibration nach EN 11,6 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074801 IDS18V200T
EAN / GTIN 4053423301106
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Industrieller Schlagschrauber mit gleichbleibendem, vorwählbarem Abtriebsdrehmoment.
  • 9 Stufen spezifisches Anzugsdrehmoment mit ∼ +/-15% Konsistenz zu jeder Schraube.
  • Anzugskontrollleuchte.
  • Langlebiger Hall-Sensor-Schalter: Maximierung des Schaltzyklus für 2-5 mal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Produkten.
  • Differenzierung des Drehmoments (Abschalt Torque, Max Torque, Loesemoment).
  • Prozesssichheit: Sperrfunktion der Drehmomenteinstellung über NFC Connectivity (mit Pro360) um Prozesssicherheit zu gewaehrleisten.
  • Connectivity enabled for Process Controll (OK/NOK recording, Schraubenzähl funktion).
  • Bedienerleichterung: Status LED bei vollendetem Anzug, Akustisches Signal.
  • Bedienkomfort: Schmaller und für die Industrie optimierter Handgriff (ohne Softgrip).
  • Einheitliche Batterieplattform zu EXACT Clutch Tools von Bosch.
  • Erhöhte Lebensdauer und reduzierter Geräuschbelastung durch automatische Abschaltung.
  • Aufnahme möglichkeit von Suspension hooks.
  • Zielgruppe: Automotive, Heavy Machinery, Railway.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073866.