• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Caricabatterie, Modello: 1880CV

Codice art.: 073866 1880CV
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1880 CV
Tensione nominale 14,4 V - 18 V
Numero massimo di porte di ricarica 1
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073866 1880CV
EAN / GTIN 3165140839327
Codice del produttore 1600A00B8G
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Caricabatterie rapido agli ioni di litio molto compatto con comodo avvolgicavo per batterie da 14,4 a 18 Volt. La batteria da 4,0 Ah è pronta all'uso già dopo 25 minuti.