{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Denominación del fabricante | IDS 18V-200 T | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | azul; rojo | |
| Con función de percusión | sí | |
| Tamaño | 1/2 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Número de marchas / niveles | 1 | |
| Par de giro máx. (materiales duros) | 300 Nm | |
| Versión portaherramientas | Cuadrado exterior | |
| Vibraciones máx. según EN | 11,6 m/s2 | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Interfaz | Bluetooth® | |
| Particularidad / equipamiento | Para lugares de trabajo estrechos; Modo de construcción compacto; Con gancho para correa | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Empleo típico | Heavy Duty | |
| Peso total | 1,2 kg |
| Número de artículo | 074801 IDS18V200T | |
| EAN / GTIN | 4053423301106 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |