Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 pezzi

Codice art.: 05130110001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 2.500 cNm
Serie Click-Torque
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05130110001
copia
EAN / GTIN 4013288205643
copia
Codice del produttore 05130110001
copia
Numero-L L60020 3876
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica Click nell'incofondibile Wera Design.
  • Esecuzione molto robusta con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore impostato.
  • Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala facilita ulteriormente la precisa regolazione del valore di coppia desiderato.
  • Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata.
  • Per serraggio destroso e con cricchetto reversibile con 45 denti.
  • Un ricco assortimento di accessori arricchisce questo set di utensili chiave dinamometrica Click Torque.
  • Contenuto in dotazione: Chiave dinamometrica Click-Torque A 6 ¼″ 2,525 Nm, 6 bussole con attacco ¼″, 11 inserti assortiti: esagonali Hex-Plus, croce PH- e TORX® più accessori prolunga e adattattore.

Vantaggi:

  • Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato con con un click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala (click 1)
  • Forza sicura e dosata: al raggiungimento del valore impostato la chiave dinamometrica emette uno scatto sensitivo e ben udibile (click 2)
  • La precisione è ±4 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Serie inclusi adattatore bussole e prolunga
  • Resistente borsa in materiale tessile che non graffia le superfici

Fornitura:

  • Click-Torque A 6 Set 1, 2.5-25 Nm, 20 pieces
  • 1x Click-Torque A 6 torque wrench with reversible ratchet, 2.5-25 Nm: 1/4″ x 2.5-25 Nm
  • 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 6x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Click-Torque" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti