Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20-delig

Artikelnummer: 05130110001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
maximaal draaimoment 2.500 cNm
Serie Click-Torque
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05130110001
EAN/GTIN 4013288205643
Nummer fabrikant 05130110001
L-nummer L60020 3876
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.
  • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.
  • Het hoor- en voelbare geklik bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.
  • Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.
  • Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.
  • De complete set bestaat uit de Wera Click draaimomentsleutel en bijbehorende accessoires.
  • Inbegrepen in de levering: Click-Torque A 6 ¼″ 2,525 Nm, 6 doppen met ¼″ aandrijving, 11 Hex-Plus binnenzeskant-, kruiskop PH- en TORX® bits plus accessoires (verlengstuk en adapter).

Voordeel:

  • Eenvoudig instelling en borging van de gewenste draaimomentwaarde met hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van iedere stap in de schaalwaarde (Klik 1)
  • Veilig doseerbare kracht: bij het bereiken van de ingestelde waarde volgt er een duidelijk hoor- en voelbare klik (Klik 2)
  • Nauwkeurigheid ±4 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Set inclusief dopadapter en verlengstuk
  • Robuust en compact stoffen etui

Levering:

  • Click-Torque A 6 Set 1, 2.5-25 Nm, 20 pieces
  • 1x Click-Torque A 6 torque wrench with reversible ratchet, 2.5-25 Nm: 1/4″ x 2.5-25 Nm
  • 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 6x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Click-Torque" Bekijk alles