• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Click-Torque Chiave dinamometrica A 6 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

Codice art.: 05075605001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
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
Coppia massima 2.500 cNm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Serie Click-Torque
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05075605001
EAN / GTIN 4013288193186
Codice del produttore 05075605001
Numero-L L60020 3692
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera.
  • Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto.
  • Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato.
  • Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata.
  • Per il serraggio destrorso e concricchetto reversibile a 45 denti.

Vantaggi:

  • Con attacco esagonale ¼″, cricchetto reversibile, 45 denti
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
  • Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
  • Campo di misura: 2.5-25 Nm; Precisione +/- 4% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio destrorso

Fornitura:

  • Click-Torque A 6 torque wrench with reversible ratchet, 2.5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

Download & documenti

Della stessa famiglia "Click-Torque" Visualizza tutto