{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Forma de la conexión | Cuadrado de accionamiento | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 4 % | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1 | |
| Denominación del fabricante | Click-Torque A 6 Set 1 | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Color | verde; negro | |
| Ángulo de trabajo mín. | 8 grados | |
| Número de dientes (muescas) | 45 | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 2,5 | |
| Par máx., Nm | 25 | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Tamaño, Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Indicación | analógico/a |
| Número de artículo | 05130110001 | |
| EAN / GTIN | 4013288205643 | |
| Número del fabricante | 05130110001 | |
| Número L | L60020 3876 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |