Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 pièces

Réf.: 05130110001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Click-Torque
Référence fabricant Click-Torque A 6 Set 1
Emballage sacoche
Couleur vert; noir
Angle de reprise min. 8 degré
Nombre de dents (cran) 45
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 2,5
Couple max., Nm 25
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., carré d’entraînement 1/4 pouce
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage droite
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 4 %
Norme DIN EN ISO 6789-1

Identification et classification

Référence article 05130110001
EAN / GTIN 4013288205643
Réf. fabricant 05130110001
Article hors catalogue L60020 3876
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé dynamométrique à déclenchement au design Wera.
  • Fabrication très résistante et haute précision selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Réglage simple et sûr de la valeur.
  • Le clic audible et ressenti facilite le réglage du couple désiré.
  • Le mécanisme de déclenchement libère un clic franc, clairement audible et bien ressenti lors de l'atteinte du couple réglé.
  • Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.
  • Accompagné de nombreux accessoires pour une composition multi-usages.
  • Composé de: Click-Torque A 6 ¼″ 2,5 à 25 Nm, 6 douilles ¼″, 11 embouts : 6 pans Hex-Plus, PH et TORX® ainsi que rallonge et adaptateur.

Avantage(s):

  • Réglage et sécurisation simple du couple avec un clic (clic 1) audible et ressenti à chaque graduation
  • Parfait dosage de la force: à l'atteinte du couple réglé la clé déclenche en émettant un clic (clic 2) parfaitement audible et ressenti
  • La précision est de ±4 % selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jeu incluant douilles, adaptateur et rallonge
  • Housse textile robuste et compacte ménageant les surfaces

Livraison:

  • Click-Torque A 6 Set 1, 2.5-25 Nm, 20 pieces
  • 1x Click-Torque A 6 torque wrench with reversible ratchet, 2.5-25 Nm: 1/4″ x 2.5-25 Nm
  • 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 6x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Click-Torque" Afficher tout