• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 dílný

Č. pol.: 05130110001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Maximálny uťahovací moment 2 500 cNm
Séria Click-Torque
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05130110001
EAN/GTIN 4013288205643
Číslo výrobcu 05130110001
Číslo L L60020 3876
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera.
  • Vysoce robustní provedení při zachování velké přesnosti dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jednoduché nastavení a zajištění zadané hodnoty.
  • Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnoty na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Robustní vypínací mechanismus zajišťuje výrazně slyšitelný a znatelný signál vypnutí při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
  • Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby.
  • Momentový klíč Click společnosti Wera je doplněn bohatým příslušenstvím a tvoří tak hodnotnou sadu pro uživatele.
  • Obsahuje: Click-Torque A 6 ¼″ 2,525 Nm, 6 ořechů s upínací částí ¼″, 11 bitů s profilem Hex-Plus na vnitřní šestihran, PH křížovým profilem a s profilem TORX®.
  • Plus další příslušenství sestávající z prodloužení a adaptéru.

Výhoda:

  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (kliknutí 1)
  • Bezpečně dávkovaná síla: při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně ″vypne″(kliknutí 2)
  • Přesnost činí ±4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Sada včetně adaptéru pro ořechy a prodloužení
  • Pevné, ochranné a kompaktní textilní pouzdro

Rozsah dodávky:

  • Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 dílný
  • 1x Momentové klíče Click-Torque A 6 s přepínací ráčnou, 2,5-25 Nm: 1/4″ x 2.5-25 Nm
  • 1x 851/4 TZ Bity: PH 2 x 50 mm
  • 6x 867/4 Z Bity TORX®: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm
  • 4x 840/4 Z Bity: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
  • 1x 870/1 Držák nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm
  • 1x 8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 6x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Pás na suchý zip 240: 240 x 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Click-Torque" Zobraziť všetky