• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Click-Torque C 3 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Codice art.: 05075626001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Coppia massima 20.000 cNm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Serie Click-Torque
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05075626001
EAN / GTIN 4013288218933
Codice del produttore 05075626001
Numero-L L60020 4703
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica Click nell'inconfondibile Wera Design.
  • Per serraggio destrorso e sinistrorso.
  • Versione molto robusta di alta precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia impostato.
  • Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento dei valori di scala e scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato.
  • Con imperdibile passante quadro per il cambio di rotazione.
  • Attacco quadro 1/2″ con bloccaggio bussola.

Vantaggi:

  • Per il serraggio destrorso e sinistrorso attraverso l'inversione di rotazione morbida come il burro del passante quadro
  • Campo di misura: 40-200 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 denti e attacco quadro 1/2″ con bloccaggio bussola
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
  • Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato

Fornitura:

  • Click-Torque C 3 Push R/L adjustable torque wrench for clockwise and anti-clockwise torque-control, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Download & documenti

Della stessa famiglia "Click-Torque" Visualizza tutto