{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cat. Nr.:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Létrahossz | 0,74 m | |
Munkamagasság kb. | 2,25 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,41 m | |
Kereszttartó magassága | 87 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 85 mm | |
Lépcsőfokok száma | 2×3 | |
Anyag | Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Szétcsúszás elleni védelem | kétoldalas, merev kötés | |
Járhatóság | Kétoldalas | |
Súly | 4,5 kg | |
Szabvány | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Termék fajtája | Állólétra |
Cikkszám |
966050 2X3
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4003866403530
Másolás |
|
Gyártó száma |
40353
Másolás |
|
Gyártó | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |