{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | conic | |
| Lăţime inferioară, exterioară | 0,41 m | |
| Numărul de piese conductoare | 2 | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 3 | |
| Adâncime treaptă | 85 mm | |
| Nivel spațiere | 218 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Nituit | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,25 m | |
| Pliabil | da | |
| Platformă disponibilă | da | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Accesibilitate | bilateral | |
| Asigurare împotriva distanţării | Bilateral, îmbinare rigidă | |
| Standard | BGI 694; DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 4,5 kg | |
| Lungimea conductorului | 0,74 m | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 966050 2X3 | |
| EAN / GTIN | 4003866403530 | |
| Număr producător | 40353 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |