Skečiamosios dvipusės kopėčios, Pakopų skaičius: 2X3

Prekės Nr.: 966050 2X3
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Kopėčių ilgis 0,74 m
Darbinis aukštis apie 2,25 m
apatinis išorinis plotis 0,41 m
Skersinių aukštis 87 mm
Skersinio/pakopos gylis 85 mm
Pakopų skaičius 2×3
Medžiaga Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Laiptelis pakopa
Apsauga nuo išsiskėtimo iš abiejų pusių, standi jungtis
Prieinamumas iš abiejų pusių
Svoris 4,5 kg
Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966050 2X3
Kopijuoti
EAN / GTIN 4003866403530
Kopijuoti
Gamintojo numeris 40353
Kopijuoti
Gamintojas Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylio pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

DIN EN 131.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekes tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
Į prekių krepšelį