{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost lestve | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 0,74 m | |
| Delovna višina pribl. | 2,25 m | |
| spodnja zunanja širina | 0,41 m | |
| Višina prečk | 87 mm | |
| Globina prečke/stopnice | 85 mm | |
| Število stopnic | 2×3 | |
| Material | Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov | |
| Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | obojestranska, toga povezava | |
| Pohodnost | dvostranska | |
| Masa | 4,5 kg | |
| Standard | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
| Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 966050 2X3 | |
| EAN/GTIN | 4003866403530 | |
| Številka proizvajalca | 40353 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |