Štafle se schůdky hliníkové, vstup z obou stran, možný počet stupňů 2×3 – 2×10

Artiklové číslo: 966050 2X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,41 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 3
Hloubka stupně 85 mm
Vzdálenost stupňů 218 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Nýtované
Pracovní výška cca 2,25 m
Skládací ano
S plošinou ano
Povrch stupátka Vrubování
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry Oboustranné, tuhé spojení
Norma BGI 694; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Hmotnost 4,5 kg
Žebřík délka 0,74 m
Barva Stříbrná
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966050 2X3
EAN / GTIN 4003866403530
Číslo výrobce 40353
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 131.