{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | kształt stożkowy | |
| Dolna szerokość zewnętrzna | 0,41 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 3 | |
| Głębokość stopnia | 85 mm | |
| Odstępy między stopniami | 218 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Nitowane | |
| Wysokość robocza około | 2,25 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Obustronne, sztywne połączenie | |
| Norma | BGI 694; DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 4,5 kg | |
| Długość drabiny | 0,74 m | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 966050 2X3 | |
| EAN / GTIN | 4003866403530 | |
| Numer producenta | 40353 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |