{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP védettségi osztály | IP 41 | |
Magasság | 600 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység alul | 275 mm | |
Mélység felül | 200 mm | |
Monitorház hasznos magassága | 460 mm | |
Monitorház hasznos szélessége | 690 mm | |
Monitorház hasznos mélység alul | 230 mm | |
Monitorház hasznos mélység felül | 150 mm | |
Súly | 21 kg | |
Termék fajtája | Monitorház |
Cikkszám |
948401 1
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4062406074630
Másolás |
|
Gyártó száma |
948401 1
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |