{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 41 | |
Výška | 600 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka dolu | 275 mm | |
Hĺbka hore | 200 mm | |
Skriňa na monitor Úžitková výška | 460 mm | |
Skriňa na monitor Úžitková šírka | 690 mm | |
Skriňa na monitor Úžitková hĺbka dole | 230 mm | |
Skriňa na monitor Úžitková hĺbka hore | 150 mm | |
Hmotnosť | 21 kg | |
Druh produktu | Skriňa na monitor |
Číslo položky | 948401 1 | |
EAN/GTIN | 4062406074630 |