{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Hubtüre | |
| Clasă de protecție IP | IP41 | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Cu ușă | da | |
| Ușă design | uşă cu ridicare / basculantă | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu fereastra de vizualizare | |
| Ventilația dulapului | da | |
| Fante de aerisire | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Forma conică a carcasei | da | |
| Corpus adâncime utilă min. TnM1 | 150 mm | |
| Corpus adâncime utilă max. TnM2 | 230 mm | |
| Corpus înălțime utilă Hn | 460 mm | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu grilă de perete perforată | da | |
| Cu carcasă monitor | da | |
| Forma carcasei monitorului | trapez | |
| Carcasă monitor lățime BrM | 750 mm | |
| Carcasă monitor adâncime min. TiM1 | 200 mm | |
| Carcasă monitor adâncime max. TiM2 | 275 mm | |
| Carcasă monitor înățime HoM | 600 mm | |
| Lăţimea utilă a carcasei monitorului BnM | 690 mm | |
| Carcasă monitor adâncimea de lucru min. TnM1 | 150 mm | |
| Carcasă monitor adâncimea de lucru max. TnM2 | 230 mm | |
| Înălţimea utilă a carcasei monitorului HnM | 460 mm | |
| Carcasă monitor lățimea de prindere BeM | 690 mm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Dulap pentru computer | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 21 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Birou; Atelier | |
| Lăţimea totală Bg | 750 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 600 mm | |
| Corpus lățime Br | 750 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 275 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 600 mm |
| Cod articol | 948401 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406074630 | |
| Număr producător | 948401 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |