Carcasa de monitor TFT, Tipo: 1

Número de artículo: 948401 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita
Frente de la puerta; cuerpo
Grosor material
0,9 mm
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Color, gris
Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso
Korpus
Pieza descrita, Gris antracita
Hubtüre
Clase de protección IP:
IP41
área EX
no
Con puerta
sí
Número total de puertas
1 ud.
Tipo de construcción de la puerta
puerta de ascensor/elevador
Frontales puerta
Con ventana
Forma de carcasa cónica
sí
Profundidad útil cuerpo mín. TnM1
150 mm
Profundidad útil cuerpo máx. TnM2
230 mm
Descripción compartimento / departamento
1
Número total de departamentos
1 ud.
Con estante
sí
Número de estantes por departamento
1 ud.
Tipo de estante
Estante para carcasa de monitor
Montaje del estante
Estante fijo
Con carcasa de monitor
sí
Forma carcasa del monitor
trapecio
Carcasa de monitor, anchura BrM
750 mm
Carcasa de monitor, profundidad mín. TiM1
200 mm
Carcasa de monitor, profundidad máx. TiM2
275 mm
Carcasa de monitor, altura HoM
600 mm
Carcasa del monitor anchura útil BnM
690 mm
Carcasa de monitor, profundidad útil mín. TnM1
150 mm
Carcasa de monitor, profundidad útil máx. TnM2
230 mm
Carcasa del monitor altura útil HnM
460 mm
Con cerradura
sí
Tipo de construcción de la cerradura
Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura reequipable
sí
Material
Policarbonato; Chapa de acero
Color
gris; gris
Selección del color
Colores GARANT
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
Armario para ordenador
Peso
21 kg
Situación de instalación y montaje
Elemento superpuesto
Intervalo de empleo
Taller
Anchura total Bg
750 mm
Altura total Hg
600 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 948401 1
EAN / GTIN 4062406074630
Número del fabricante 948401 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor TFT para pantalla plana, cerrable, con estante fijo. Puerta levadiza, regulable con progresión continua autoenganchadora con vidrio de policarbonato.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas levadizas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para transportar, almacenar y utilizar ordenadores, monitores, impresoras y otros periféricos.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Utilizar el ordenador solo con el ventilador encendido.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No sobrecargar los cajones y los estantes.
  • No ponerse ni sentarse en el puesto de trabajo para ordenador.
  • No transportar personas.
  • Para garantizar una ventilación óptima, no tapar completamente la pared perforada trasera con accesorios Easyfix.
  • Dejar libre el ventilador y las rendijas de ventilación, no tapar.