• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TFT-monitorkabinet, Type: 1

Art.-nr.: 948401 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 41

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Beskyttelsesklasse IP IP 41
Højde 600 mm
Bredde 750 mm
Dybde nederst 275 mm
Dybde øverst 200 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde 460 mm
Monitorkabinet, nyttebredde 690 mm
Monitorkabinet, nyttedybde, nederst 230 mm
Monitorkabinet, nyttedybde, øverst 150 mm
Vægt 21 kg
Produkttype Skærmkabinet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 948401 1
EAN/GTIN 4062406074630
Producentnummer 948401 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

TFT-skærmkabinet til fladskærme, kan aflåses, med fast hylde. Selvholdende, trinløst indstillelige døre med polycarbonatrude.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, døre antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til transport, opbevaring og drift af computer, monitor, printer og andre perifere enheder.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Computeren må kun anvendes med ventilatoren tændt.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Må ikke stilles på computerarbejdsplads.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • For at sikre optimal ventilation må hulvæggen på bagsiden ikke dækkes helt til med Easyfix-tilbehør.
  • Ventilatoren og ventilationsåbningerne skal holdes fri og må ikke tildækkes.