Kryt na monitor TFT, Typ: 1

Artiklové číslo: 948401 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část čelní dvířka; korpus
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Hubtüre
Typ krytí IP IP41
oblast EX ne
Materiál Polykarbonát; Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 1 ks
Dveře konstrukční provedení zvedací/zlamovací dveře
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Tvar zužujícího se pouzdra ano
Korpus užitná hloubka min. TnM1 150 mm
Korpus užitná hloubka max. TnM2 230 mm
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 1 ks
Výběr barev Barvy GARANT
Osazeno policí ano
Počet polic v oddílu 1 ks
Typ police Police s korpusem na monitor
Police – montáž Pevné police
S krytem monitoru ano
Tvar krytu monitoru lichoběžník
Skříň na monitor šířka BrM 750 mm
Skříň na monitor hloubka min. TiM1 200 mm
Skříň na monitor hloubka max. TiM2 275 mm
Skříň na monitor výška HoM 600 mm
Skříň na monitor užitná šířka BnM 690 mm
Skříň na monitor užitná hloubka min. TnM1 150 mm
Skříň na monitor užitná hloubka max. TnM2 230 mm
Užitná výška skříně na monitor HnM 460 mm
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Skříň na počítač
Hmotnost 21 kg
Situace při instalaci a montáži Nasazovací prvek
Rozsah použití Dílna
Šířka celkem Bg 750 mm
Výška celková Hg 600 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 948401 1
EAN / GTIN 4062406074630
Číslo výrobce 948401 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kryt na ploché obrazovky TFT, uzamykatelný s pevnou odkládací policí.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zvedací dveře antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro přepravu, skladování a provoz počítačů, monitorů, tiskáren a dalších periferních zařízení.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Počítač používejte jen při zapnutém ventilátoru.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nevystavujte působení vysokých teplot, přímého slunečního záření, otevřeného ohně ani kapalin.
  • Zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Neodstavovat na počítačové pracoviště.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Děrovanou stěnu na zadní straně pro optimální větrání zcela nezakrývejte příslušenstvím easyfix.
  • Udržujte ventilátor a větrací otvory volné, nezakrývejte je.