TFT ekrano korpusas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 948401 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Hubtüre
IP apsaugos klasė IP41
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Su durimis taip
Durų konstrukcija pakeliamos durys
Durelių priekis su langu
Spintos ventiliacija taip
Ventiliacinės angos taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Smailėjanti korpuso forma taip
Korpuso naudingasis gylis min. 150 mm
Korpuso naudingasis gylis maks. 230 mm
Korpuso naudingasis aukštis 460 mm
Su perforuota sienelė-tinkleliu taip
Su monitoriaus korpusu taip
Forma ekrano korpusas trapecija
Ekrano korpuso plotis 750 mm
Monitoriaus korpuso gylis min. 200 mm
Monitoriaus korpuso gylis maks. 275 mm
Ekrano korpuso aukštis 600 mm
Ekrano korpuso naudingasis plotis 690 mm
Monitoriaus korpusas naudingasis gylis min. 150 mm
Monitoriaus korpusas naudingasis gylis maks. 230 mm
Ekrano korpuso naudingasis aukštis 460 mm
Monitoriaus korpuso plotis 690 mm
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis kompiuterio spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 21 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Paskirtis biuras; dirbtuvės
Bendras plotis 750 mm
Bendras aukštis 600 mm
Korpuso plotis 750 mm
Korpuso gylis 275 mm
Korpuso aukštis 600 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 948401 1
EAN / GTIN 4062406074630
Gamintojo numeris 948401 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

TFT korpusas plokščiajam ekranui, rakinamas, su stacionaria lentyna. Automatiškai užsifiksuojančios bet kurioje padėtyje pakeliamosios durelės su stiklu iš polikarbonato.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengti milteliais.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Kompiuterio, monitoriaus, spausdintuvo ir kitų periferinių prietaisų transportavimui, laikymui ir naudojimui.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai tvarkingą ir saugiai veikiantį prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Kompiuterį naudokite tik jei ventiliatorius įjungtas.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Neperkraukite stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite į kompiuterizuotą darbo vietą.
  • Nevežkite žmonių.
  • Optimaliai ventiliacijai užtikrinti, neapkraukite galinės perforuotos sienelės Easyfix priedais.
  • Neuždenkite ventiliatoriaus ir ventiliacijos angų.