Vízpumpa fogó Maul-W.45mm L.300mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 87966015
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 87966015
Másolás
EAN / GTIN 4005887416001
Másolás
Gyártó száma 87966015
Másolás
L-szám L60010 4099
Másolás
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Minden általános szabvány követelményhez megfelelő
  • Toló-átmenő csúszócsukló, rendkívül stabil a kettős vezetésnek köszönhetően
  • Önbefogó a munkadarabon, erőkímélő és csúszásmentes
  • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
  • Kiváló minőségű edzett a nagy kopásállóság érdekében, DIN ISO 8976

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 45 mm
  • Nyitási szélesség beállítása: 7x
  • Fogantyúk: piros lakkozott
  • Fej: piros lakkozott, polírozott
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 300 mm
  • Súly: 485 g

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz