• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.45mm L.300mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 87966015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Art Gelenk Gleitgelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Anzahl Rasten Feineinstellung 7
Inhalt Einzelteil
Produktart Wasserpumpenzange
Eigenschaften Klemmschutz; Selbstklemmung
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche lackiert; poliert
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN ISO 8976
Länge gesamt 300 mm
Gewicht gesamt 485 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87966015
EAN / GTIN 4005887416001
Herstellernummer 87966015
L-Nummer L60010 4099
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
  • durch Rastloch-Einstellung einfach verstellbar
  • Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
  • mit kordierten Griffen
  • DIN ISO 8976

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 45 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 7x
  • Griffe: rot lackiert
  • Kopf: rot lackiert, poliert
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 485 g