Pompă de apă clește fălci w.45mm l.300mm oțel crom vanadiu

Cod articol: 87966015
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 87966015
EAN / GTIN 4005887416001
Număr producător 87966015
L-Număr L60010 4099
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Auto-prindere pe piesa de prelucrat, economisire de energie și anti-alunecare
  • Îmbinare glisantă cu suport dublu
  • Ușor de reglat datorită găurii de reglare snap-in
  • Protecție împotriva rănilor prin strivire
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • cu mânere cu cordon
  • DIN ISO 8976

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 45 mm
  • Reglarea lățimii deschiderii: 7x
  • Mânere: vopsit roșu
  • Cap: roșu lăcuit, lustruit
  • Aliaj: Oţel crom-vanadiu
  • Lungime mm (L): 300 mm
  • Greutate: 485g