• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Waterpomptang bek b.45mm l.300mm chroom vanadium staal

Artikelnummer: 87966015
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 87966015
EAN/GTIN 4005887416001
Nummer fabrikant 87966015
L-nummer L60010 4099
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Zelfklemmend op het werkstuk, energiebesparend en antislip
  • Slipverbinding met dubbele steun
  • Gemakkelijk verstelbaar dankzij snap-in gatverstelling
  • Knijpbeveiliging tegen knellende verwondingen
  • Hoogwaardig getemperd voor hoge slijtvastheid
  • met handgrepen met koorden
  • DIN ISO 8976

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 45 mm
  • Aanpassing openingswijdte: 7x
  • Grepen: rood gelakt
  • Kop: rood gelakt, gepolijst
  • Alloy: Chroom-vanadiumstaal
  • Lengte mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 485 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan