{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type d’articulation | charnière | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Nombre de crans pour réglage | 7 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec polissage; avec vernis | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 8976 | |
| Longueur totale | 300 mm | |
| Poids total | 485 g |
| Référence article | 87966015 | |
| EAN / GTIN | 4005887416001 | |
| Réf. fabricant | 87966015 | |
| Article hors catalogue | L60010 4099 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |