{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | variobloc | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Provedení | 2dílná vzduchová jednotka | |
| Celková délka | 96 mm | |
| Celková šířka | 68 mm | |
| Celková výška | 203 mm | |
| Provozní tlak maximální | 16 bar | |
| Provozní teplota maximální | 50 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 3/8 palec | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Obsahuje | Regulátor filtru; Mlhová olejnička | |
| Hodnota průtoku | 1 800 l/min | |
| Pracovní tlak od | 0,5 bar | |
| Pracovní tlak do | 10 bar | |
| Typ přípojky, Mlhová olejnička | Vnitřní závit | |
| Typ přípojky, Regulátor filtru | Vnitřní závit | |
| Druh produktu | Vzduchová jednotka |
| Katalogové číslo | 124866 | |
| EAN / GTIN | 4047322398503 | |
| Číslo výrobce | 124866 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |