Unidad de mantenimiento de 2 piezas «variobloc» Contenedor de policarbonato, cesta protectora, BG1, G3/8

Número de artículo: 124866
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie variobloc
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Modelo Unidad de mantenimiento de 2 piezas
Longitud total 96 mm
Anchura total 68 mm
Altura total 203 mm
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 3/8 pul
Material carcasa aluminio
Se compone de Regulador de filtro; Engrasador por neblina
Valor del flujo 1.800 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 10 bar
Tipo de conexión, Engrasador por neblina Rosca interior
Tipo de conexión, Regulador de filtro Rosca interior
Tipo de producto Unidad de mantenimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 124866
EAN / GTIN 4047322398503
Número del fabricante 124866
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unidad de mantenimiento de 2 piezas «variobloc», recipiente de policarbonato y cesta protectora, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 50 °C. Unidades de mantenimiento de dos piezas compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa y con control de retorno, con purga secundaria en combinación con un separador centrífugo y un lubricador proporcional. Serie probada con un diseño industrial moderno que destaca por su fácil manejo, cómodas posibilidades de bloqueo gracias a los innovadores módulos de conexión y excelentes valores de caudal.

Característica:

  • A: 96,0 mm
  • An: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • membrana: NBR
  • Caudal: 1800 l/min
  • capó: POM
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 40 µm
  • Purgador de condensados: Manual
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C