{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | variobloc | |
| Samlet længde | 203 mm | |
| Totalbredde | 48 mm | |
| Samlet højde | 68 mm | |
| Arbejdstryk fra | 0,5 bar | |
| Arbejdstryk op til | 10 bar | |
| Driftstryk maksimalt | 20 bar | |
| Driftstemperatur maksimalt | 80 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind | |
| Indvendigt gevind | 3/8 tommer | |
| Materiale, hus | aluminium | |
| Produkttype | filterregulator |
| Artikelnummer | 125311 | |
| EAN/GTIN | 4047322168649 | |
| Producentnummer | 125311 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |