• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wartungseinheit 2-teiling »variobloc« Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, BG1, G3/8

Artikel-Nr.: 124866
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie variobloc
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung keine Energieversorgung
Ausführung 2-teilige Wartungseinheit
Länge gesamt 96 mm
Breite gesamt 68 mm
Höhe gesamt 203 mm
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur max. 50 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 3/8 Zoll
Material Gehäuse Aluminium
besteht aus Filterregler; Nebelöler
Durchflusswert 1.800 l/min
Arbeitsdruck min. 0,5 bar
Arbeitsdruck max. 10 bar
Art Anschluss, Nebelöler Innen-Gewinde
Art Anschluss, Filterregler Innen-Gewinde
Produktart Wartungseinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124866
EAN / GTIN 4047322398503
Herstellernummer 124866
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wartungseinheit 2-teiling »variobloc«, Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur. max. 50 °C. Zweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

Merkmal:

  • A: 96,0 mm
  • B: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 3/8
  • Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
  • Membrane: NBR
  • Durchfluss: 1800 l/min
  • Federhaube: POM
  • Tropfaufsatz: PA
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterfeinheit: 40 µm
  • Kondensatablass: manuell
  • Regelbereich max.: 10 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Manometeranzeige max.: 10 bar
  • Manometeranzeige min.: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 50 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 50 °C

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "variobloc" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb