Vrták SC 6,90 3xD HA - KDZ0690X3.0S080N

Artiklové číslo: TDG40369
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TDG40369
Kopírovat
EAN / GTIN 4960664006212
Kopírovat
Číslo výrobce TDG40369
Kopírovat
Výrobce KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vrták SC 6,90 3xD HA - KDZ0690X3.0S080N

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Celková délka (OAL): 70
Úhel bodu (SIG): 180
Délka flétny (LCF): 31,0
Hloubka vrtání (RDD): 3xD
Průměr dříku (DCON): 8,00
Povlakování: Coated
Vnitřní chladicí kapalina: No
Průměr (DC): ø6,90
Materiál nástroje: Solid carbide

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku