Perceuse SC 6,90 3xD HA - KDZ0690X3.0S080N

Réf.: TDG40369
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article TDG40369
Copier
EAN / GTIN 4960664006212
Copier
Réf. fabricant TDG40369
Copier
Fabricant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Perceuse SC 6,90 3xD HA - KDZ0690X3.0S080N

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 2
Longueur totale (OAL): 70
Angle de pointe (SIG): 180
Longueur de goujure (LCF): 31,0
Profondeur de perçage (RDD): 3xD
Diamètre de la tige (DCON): 8,00
Revêtement: Coated
Liquide de refroidissement interne: No
Diamètre (DC): ø6,90
Nuance de coupe: Solid carbide