SC Drill 6,90 3 xD HA - KDZ0690X3.0S080N

Št. art.: TDG40369
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 4-6 working days

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TDG40369
Kopiraj
EAN/GTIN 4960664006212
Kopiraj
Številka proizvajalca TDG40369
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • SC Drill 6,90 3 xD HA - KDZ0690X3.0S080N

Lastnosti:

Število flavt: 2
Skupna dolžina (OAL): 70
Točkovni kot (SIG): 180
Dolžina flavte (LCF): 31,0
Globina vrtanja (RDD): 3xD
Premer vpenjala (DCON): 8,00
Prevleka: Coated
Notranja hladilna tekočina: No
Premer (DC): ø6,90
Material orodja: Solid carbide