• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Tepelný upínač 4,5° s bezpečnostní funkcí, SK 40 A = 80, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 302312 12
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
⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 12 mm
Upnutí SK 40 A = 80
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Vnější ⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Vhodný výbrus nástroje 129100 12
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302312 12
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197883698
Kopírovat
Číslo výrobce 302312 12
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Ocel odolávající vysokým teplotám.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 5 mm.
  • Pro TK nástroje.
  • Stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
  • S otvory Balluffchip.
  • Zesílené provedení.

Výhoda:

Tvarový styk mezi tepelným upínačem a nástrojem
  • zamezuje nechtěnému vytažení nástroje - vysoká bezpečnost!
  • zamezuje trhavému radiálnímu pohybu.
Kromě výhody procesní spolehlivosti poskytuje upínač díky svému zesílenému provedení
  • menší sklon k vibracím, tzn. vyšší životnost nástrojů a lepší povrchy.
  • vyšší upínací síly než u standardního tepelného upínače.
Volný výběr nástrojů! Výbrus stopky lze obdržet prostřednictvím Hoffmann, je ale k dispozici i volně!

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Zajištění proti vytažení: stopka nástroje musí být opatřena definovaným výbrusem. Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308800, utahovací klíč pro TČ č. 308820308835, smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Poznámka:

Fréza musí být opatřena definovaným výbrusem. Výbrus pro nový nástroj nebo stávající nástroj lze objednat. Číslo pro výbrus: 129100 + uvedení vhodné velikosti. Výbrus si můžete provést také sami, údaje jsou připraveny na: http://ho7.eu/anschliff.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty