• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Karštojo užspaudimo griebtuvas 4,5° su apsaugine funkcija, SK 40 A = 80, Užspaudimo ⌀ D1: 12mm

Prekės Nr.: 302312 12
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
Laikiklis SK 40 A = 80
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
tinkamas įrankio pagalandimas 129100 12
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302312 12
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197883698
Kopijuoti
Gamintojo numeris 302312 12
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 5 mm.
  • HM įrankiams
  • Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas)
  • Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
  • Sustiprinta konstrukcija

Privalumai:

Tvirta karštojo užspaudimo patrono ir įrankio jungtis
  • sumažina įrankio iškritimo riziką;
  • apsaugo nuo žalingo radialinio judėjimo.
Be to, kad griebtuvas užtikrina proceso saugumą, sustiprintas modelis taip pat
  • sumažina vibraciją ir prailgina įrankio tarnavimo laiką taip pagerindamas paviršių kokybę;
  • užspaudžia didesne jėga lyginant su standartiniu karštojo užspaudimo patronu.
Galima rinktis įvairius įrankius! Užgaląstus kotus galima įsigyti iš Hoffmann arba iš kitų tiekėjų!

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui. Saugiklis nuo ištraukimo: įrankio kotas turi būti specialiai užgaląstas. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, karštojo užspaudimo griebtuvo prietaisai, priedai Nr. 354210354450, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

Pastaba:

Freza turi būti specialiai užgaląsta. Užgalandimo būdą galite pasirinkti užsakydami naują įrankį, o taip pat jau turimam įrankiui. Galandimo numeris: 129100 + tinkama dydžio specifikacija. Pagaląsti galite ir patys pagal pateiktas instrukcijas: http://ho7.eu/anschliff.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai