Smršťovací přístroj, Typ: SU1

Artiklové číslo: 354210 SU1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SU1
Šířka 700 mm
Výška 986 mm
Hloubka 533 mm
Připojení 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Výkon 11 kW
Hmotnost 45 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Smršťovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Číslo výrobce 354210 SU1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Smršťovací přístroj s integrovaným chlazením vzduchem v místě smršťování.
Maximální smrštitelná délka nástroje 500 mm.
Odkládací plocha pro výměnné kotouče.
Smršťovací přístroj GARANT SU1.

Použití:

  • Pro chlazení vzduchem v závislosti na konturách.
  • Pro tepelné upínání / uvolňování stopek z TK a HSS.
  • Rozsah upínání ⌀ 3 − 32 mm.

Rozsah dodávky:

  • 4 vyměnitelné kotouče ⌀ 3 − 32 mm č. 354240.
  • Upínací kroužek.
  • 1 pár ochranných rukavic proti vysokým teplotám.

Zvláštní příslušenství:

  • Vhodný podstavec č. 354291.
  • Náhradní výměnné kotouče č. 354240.
  • Základní uchycení nástroje č. 354225354227.
  • Chladicí adaptér pro chlazení vzduchem č. 354235354236.
  • Chladicí jednotka č. 354215 CU1.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro upínání nástrojů s dříky z HM a HSS ve vhodných upínacích sklíčidlech nasazením za tepla.
  • Maximální možná délka smršťování 500 mm.
  • K použití jako stolní zařízení.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Nasazujte za tepla pouze vyčištěné nástroje ve vyčištěném sklíčidle.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte žádná nevhodná upínací sklíčidla.
  • Nepoužívejte žádné lehce vznětlivé čisticí prostředky.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.