• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872), Vhodné pro velikost strmého kuželu: 40

Artiklové číslo: 308820 40

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro velikost strmého kuželu Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 19 mm
Druh produktu Klíče
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308820 40
EAN / GTIN 2050001078056

Popis

Ejecución:

Llave de apriete de una pieza.

Ventaja:

¡No se desliza como sucede en el caso de las llaves de apriete convencionales, por lo que no existe peligro de lesiones!

Aplicación:

Para un apriete seguro de tirante.