Speciální tažný čep S20×2, Vhodné pro strmé kužely: 40

Artiklové číslo: 308800 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro strmý kužel 40
Celková délka L 53 mm
L1 25 mm
Závit M M16
Závit M1 S20×2
Maximální utahovací moment 50 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem SK 40
Druh produktu Tažný čep

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Číslo výrobce 308800 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Poznámka:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.