• Dne 29.05.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

PKD fréza s plným rádiusem s vnitřním chlazením přímý řez, PKD, ⌀ e8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 209655 3
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: PKD
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 2
  • Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 3 mm
Povlak PKD
Řezný materiál PKD
Norma Výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 2
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano
Délka břitu Lc 2,5 mm
Rádius R 1,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 9 mm
Uvolňovací ⌀ D1 2,8 mm
Celková délka L 60 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v GFK CFK 0,03 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu 0,06 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v GFK CFK 0,05 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu 0,1 mm
Barevný kroužek černá
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209655 3
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197513304
Kopírovat
Číslo výrobce 209655 3
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
2400
Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
2000
Al > 10% Si
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
1500
PMMA Akryl
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
1000
PE-HD
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
900
PA 66
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
900
PEEK
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
800
PVDF GF20
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
1200
POM GF25
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
1200
PA 66 GF30
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
1000
PEEK GF30
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
1000
PTFE CF25
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
1000
PEEK CF30
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
800
MMC
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
400
GFK
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
500
CFK
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
500
Hybridy
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 
mokré min.
vhodné pro / [m/min]
 
suché
vhodné pro / [m/min]
 
Vzduch
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná PKD fréza vyrobená pro nejvyšší nároky na výkon při obrábění CFK, GFK a grafitu.
Přímý řez pro neutrální použití.