Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

PKD fréza s plným rádiusem s vnitřním chlazením přímý řez, PKD, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 209655 4
  • Řezný materiál: PKD
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 2
  • Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak PKD
Řezný materiál PKD
Norma Výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 2
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano
Délka břitu Lc 2,5 mm
Rádius R 2 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 15 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,8 mm
Celková délka L 60 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v GFK CFK 0,03 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu 0,06 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v GFK CFK 0,05 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu 0,1 mm
Barevný kroužek černá
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209655 4
EAN / GTIN 4045197513311
Číslo výrobce 209655 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
2400
Hliník (krátké třísky)
N
2000
Al > 10% Si
N
1500
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná PKD fréza vyrobená pro nejvyšší nároky na výkon při obrábění CFK, GFK a grafitu.
Přímý řez pro neutrální použití.