• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy kuliste PKD z chłodzeniem wewnętrznym, uzębienie proste, PKD, ⌀ e8 DC: 3mm

Nr art.: 209655 3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Niedostępny

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: PKD
  • Norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 3 mm
powłoka PKD
Materiał ostrza PKD
Norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 2
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne tak
długość ostrzy Lc 2,5 mm
promień R 1,5 mm
wysięg L1 z szyjką 9 mm
⌀ szyjki D1 2,8 mm
długość całkowita L 60 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w GFK CFK 0,03 mm
posuw fz przy obcinaniu w graficie 0,06 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w GFK CFK 0,05 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie 0,1 mm
pierścień barwny czarny
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209655 3
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197513304
Kopiuj
Numer producenta 209655 3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
2400
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
2000
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
1500
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
1000
PE-HD
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
900
PA 66
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
900
PEEK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
800
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
1200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
1200
PA 66 GF30
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
1000
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
1000
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
1000
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
800
MMC
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
400
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
500
Tworzywo z włóknem węglowym
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
500
Materiały hybrydowe
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy PKD. Spełniająbardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności skrawaniatworzyw sztucznychwzmocnionych włóknami szklanymi i węglowymiorazgrafitem.
Uzębienie proste, do warunków neutralnych.