• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa de punta esférica de PCD con refrigeración interior corte recto, PKD, ⌀ e8 DC: 3mm

Número de artículo: 209655 3
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: PKD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento PKD
Material de corte PKD
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Longitud de filo Lc 2,5 mm
Radio R 1,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 9 mm
⌀ de cuello D1 2,8 mm
Longitud total L 60 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en PRFV PRFC 0,03 mm
Avance fz para contornear en grafito 0,06 mm
Avance fz para fresado copiador en PRFV PRFC 0,05 mm
Avance fz para fresado copiador en grafito 0,1 mm
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 209655 3
Copiar
EAN / GTIN 4045197513304
Copiar
Número del fabricante 209655 3
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2400
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
1500
PMMA Fibra acrílica
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
1000
PE-HD
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
900
PA 66
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
900
PEEK
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
800
PVDF GF20
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
1200
POM GF25
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
1200
PA 66 GF30
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
1000
PEEK GF30
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
1000
PTFE CF25
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
1000
PEEK CF30
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
800
MMC
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
400
PRFV
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
500
CFRP
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
500
Híbridos
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 
Aire
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Fresa PCD de alto rendimiento, para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta en el mecanizado de PRFV, PRFC y grafito.
Corte recto para uso neutro.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios