{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 5 mm | |
| Povlak | PKD | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
| Počet zubů Z | 2 | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Délka břitu Lc | 3 mm | |
| Rádius R | 2,5 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 15 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 4,6 mm | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v GFK CFK | 0,04 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu | 0,08 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v GFK CFK | 0,07 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu | 0,12 mm | |
| Barevný kroužek | černá | |
| Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
| Katalogové číslo | 209655 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197513328 | |
| Číslo výrobce | 209655 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |