Regulátor tlaku, průtočné napájení tlakem „variobloc“, BG 1, G 3/8, 0, 5-10

Artiklové číslo: 100655
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Připojovací závit BSP
Pracovní tlak maximální 25 bar
Řada variobloc
Označení výrobce Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc«
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 98 mm
Celková šířka 48 mm
Celková výška 26 mm
Hodnota průtoku 1 800 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 10 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota minimální 0 °C
Provozní teplota maximální 80 °C
Typ přípojky Vnitřní závit; Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec; 1/4 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100655
EAN / GTIN 4047322207133
Číslo výrobce 100655
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku s průběžným přívodem tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, regulační rozsah 0, 5 – 10 bar. Řaditelné membránové regulátory tlaku se sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka. Blokováním alespoň dvou nebo více regulátorů lze přes přívod přiváděného vzduchu zásobovat více pracovních okruhů vzduchu s různými výstupními tlaky.

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/8
  • Průtok: 1800 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Zadní připojení: G 1/4
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a pokles tlaku ∆p = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C