Regulátor tlaku, průtočné napájení tlakem „variobloc“, BG 1, G 3/8, 0, 5-16

Artiklové číslo: 100656
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pracovní tlak maximální 25 bar
Maximální potřeba vzduchu 1 800 l/min
Řada variobloc
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 48 mm
Celková šířka 26 mm
Celková výška 98 mm
Hodnota průtoku 1 800 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 16 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota minimální 0 °C
Provozní teplota maximální 80 °C
Typ přípojky Vnitřní závit; Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec; 1/4 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku
Materiál pouzdra hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100656
EAN / GTIN 4047322207140
Číslo výrobce 100656
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku s průběžným přívodem tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, regulační rozsah 0, 5 – 16 bar. Řaditelné membránové regulátory tlaku se sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka. Blokováním alespoň dvou nebo více regulátorů lze přes přívod přiváděného vzduchu zásobovat více pracovních okruhů vzduchu s různými výstupními tlaky.

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/8
  • Průtok: 1800 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Zadní připojení: G 1/4
  • Rozsah regulace max.: 16 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a pokles tlaku ∆p = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C