Filtr s regulátorem „variobloc“ s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 3/8, 0, 5–10 bar

Artiklové číslo: 100658
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada variobloc
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka 203 mm
Celková šířka 48 mm
Celková výška 68 mm
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 10 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor filtru
Materiál pouzdra hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100658
EAN / GTIN 4047322168632
Číslo výrobce 100658
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „variobloc“ s polykarbonátovou nádobou a manometrem, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, regulační rozsah 0, 5 – 10 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka. Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/8
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 3000 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 40 µm
  • Odvod kondenzátu: Manuální
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Maximální teplota okolí: 50 °C