Filtr s regulátorem „variobloc“ s polykarbonátovou nádobou, ochranným košem, BG 2, G 1/2

Artiklové číslo: 124787
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Připojovací závit BSP
Pracovní tlak maximální 16 bar
Řada variobloc
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 70 mm
Celková šířka 98 mm
Celková výška 273 mm
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 10 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/2 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor filtru

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 124787
EAN / GTIN 4047322397063
Číslo výrobce 124787
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtrační regulátor „variobloc“ s polykarbonátovou nádobou, ochranným košem a manometrem, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, regulační rozsah 0, 5 – 10 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka. Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 70,0 mm
  • Š: 273,0 mm
  • C: 98,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 5500 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 40 µm
  • Odvod kondenzátu: Manuální
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Maximální teplota okolí: 50 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "variobloc" Zobrazit všechny